Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalthermometer OT 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalthermometer OT 20
Basalthermometer OT 20
Artikel-Nr.:
     3517K-98953041
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     791.38
EAN/GTIN:
     4211125791384
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
beurer fieberthermometer
fieber thermometer

Basalthermometer OT 20

Messung der Basaltemperatur, Anzeige von 2 Nachkommastellen, geeignet für die orale und vaginale Messung, Messbereich: 32,00 - 42,99 °C, Wasserdicht, Desinfektionsfähig, 1 Speicherplatz, Signalton bei Messende, mit Aufbewahrungskappe, inkl. 1x Batterie LR41, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Anzeige von °C, Produktmaße (LxBxH): ca. 142 x 33 x 13 mm, Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Digitalanzeige:
ja
Grundfarbe:
weiß
Messpunkt:
Ohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessgerät, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 13,975*
€ 16,415*
20
Frei Haus
ab € 14,1235*
€ 16,5735*
1
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 20,17*
1
€ 3,50*
ab € 29,50*
€ 39,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,415*
€ 19,53385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 328,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.