| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93276633 Herst.-Nr.: 000125804000 EAN/GTIN: 4005298075651 |
| |
|
| | |
| Deckenhalterung f.Beamer,545-900mm DH90 Beamer-Deckenhalter, mit Kardan-Gelenk, universell einstellbar für alle Lochabstände von Ø 54 mm bis Ø 320 mm, neig-& schwenkbar (+/- 15°), drehbar 360°, geeignet für Montage an geraden oder schrägen Decken, Deckenabstand: 545-900 mm, mit integr. innenliegender Kabelführung, inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Projektor | Montageart: | Decke | Schwenkbereich: | 15..-15 ° | Neigungswinkel: | 15..-15 ° | Tragfähigkeit: | 13,5 kg | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterung für Audio-/Videosysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,44* | € 44,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,50* | € 44,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,88* | € 45,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,06* | € 54,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|