Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24V DC rt 81710055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 817.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 817.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-86751958
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     817.100.55
EAN/GTIN:
     4049787015551
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte 24V DC rt 81710055

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe für extra helle Blitze. Leuchtstarker Xenon-Blitz Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
2 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 100,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,78*
€ 101,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,17*
€ 103,15*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,16*
€ 104,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,91*
€ 117,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.