Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Hub 125mm Edelstahl TM 40/125 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-83563147
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20964
EAN/GTIN:
     4050571699604
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Hub 125mm Edelstahl TM 40/125 ES

Werkstoffe: Kopf, Fuß, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
ja
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,67*
€ 477,66*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,92*
€ 478,23*
Frei Haus
ab € 419,31*
€ 482,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.