Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ROC4411 - Universalfernbedienung - infrarot (131898)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1182174
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     131898
EAN/GTIN:
     4047443118646
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
universal fernbedienungen

Übersicht

Kurzinfo  Thomson ROC4411 - Universalfernbedienung - infrarot
Gruppe  Fernsteuerungen
Hersteller  Thomson
Hersteller Art. Nr.  00131898
Modell  ROC4411
EAN/UPC  4047443118646

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thomson ROC4411 - Universalfernbedienung
Gerätetyp  Universalfernbedienung
Farbe  Schwarz
Gewicht  86 g
Anschlusstechnik  Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte  4
Unterstützte Geräte  Verstärker, TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel
Max. Betriebsentfernung  16 m
Batterie  2 AAA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Universalfernbedienung
Gewicht  86 g
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
Anschlusstechnik  Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte  4
Unterstützte Geräte  Verstärker, TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel
Max. Betriebsentfernung  16 m
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 AAA-Batterien
  
Stromversorgung  
Batterie  2 AAA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Universalfernbedienung
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlusstechnik:
Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte:
4
Unterstützte Geräte:
Verstärker, TV, DVD-Player, Satellit oder Kabel
Max. Betriebsentfernung:
16 m
Zubehör im Lieferumfang:
2 AAA-Batterien
Batterie:
2 AAA-Typ
Weitere Suchbegriffe: thomson, 00131898, roc4411, 4411, universalfernbedienung, 131898, hama, schwarz, crtv, infrarot, 4in1, universal, fernbedienung, pultas, line, ergonomisches, design, lern, makrofunktion, spezielle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.