Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker ELA PA-6240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verstärker ELA PA-6240
Verstärker ELA PA-6240
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-83264527
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0172180
EAN/GTIN:
     4007754199017
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe

Verstärker ELA PA-6240

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker. 1 x 240 W (PA-6240). 1 x 480 W (PA-6480). 1 x 600 W (PA-6600). 6 Zonen, einzeln steuerbar. Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar. Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter. Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich. 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone.
Weitere Informationen:
100 V-Verstärker:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
352 mm
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
nein
WLAN:
nein
Ethernet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: HiFi-Verstärker, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 625,17*
€ 706,29*
Frei Haus
ab € 632,61*
€ 712,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 716,03*
€ 803,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,29*
€ 840,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,69*
€ 810,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,08*
€ 789,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-4000PTT
ab € 100,83*
Zubehör
Monacor International
23.0980
ab € 100,70*
Zubehör
Monacor International
0174660
ab € 139,99*
Zubehör
Monacor International
0172320
ab € 154,05*
Zubehör
Monacor International
0172310
ab € 38,28*
Zubehör
Monacor International
0172300
ab € 46,08*
Zubehör
Monacor International
0174580
ab € 311,91*
Zubehör
Monacor International
0173530
ab € 312,60*
Zubehör
Monacor International
0235370
ab € 194,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.