Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83260152 Herst.-Nr.: ALCF405S.SYH EAN/GTIN: 4905524925494 |
| |
|
| | |
| Schutzkappe 40,5mm ALCF405S.SYH Schutzkappe für Objektive mit 40,5 mm Filtergewinde, Gewicht: Ca 5 g, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,27* | € 10,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,28* | € 10,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,23* | € 11,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,11* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|