Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 5(80)A DHZ+2Q485MID47320248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Digitaler DHZ+ 2Q 485 MID Drehstromzähler Direktmessung MID
NZR Digitaler DHZ+ 2Q 485 MID Drehstromzähler Direktmessung MID
Artikel-Nr.:
     3517K-81451369
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     47320248
EAN/GTIN:
     4048652032372
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 5(80)A DHZ+2Q485MID47320248

Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Lieferung und Bezug für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 1-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer (Lieferung) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzähler für Wandlerschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausführung, max.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 294,61*
€ 340,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,14*
€ 344,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,73*
€ 348,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,77*
€ 350,59*
Frei Haus
ab € 306,29*
€ 356,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.