| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-81061688 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0110 EAN/GTIN: 4011395179826 |
| |
|
| | |
| BewegungsmelderSchaltaktor 1-fach, anthrazit 6215/1.1-81 Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, bewegungsmelder busch jäger 220°, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Sensor, Bewegungssensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,81* | € 152,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,48* | € 159,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,57* | € 162,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,40* | € 165,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,64* | € 165,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|