| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79768055 Herst.-Nr.: 005121 EAN/GTIN: 4024074016404 |
| |
|
| | |
| Kochendwassergerät 5 Liter Inhalt VEK S br/bg VEK 5 S braun/beige Elektro-Kochendwassergerät wandhängend Produktvorteile: besonders niedrige Bauhöhe durch in- tegrierte Armatur, Intervall-Fortkochautomatik, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker Ausstattung: ungedrosselter Kaltwasserzulauf, Trockengehschutz, Absperrventil, Schwenkauslauf und Überlaufrohr, Anschlussmöglichkeit für Wasch- maschinen-Anschlussventil Nenninhalt 5 l Anschlusswert 2,0 kW Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Kaltwasseranschluss R 1/2 Höhe/Breite/Tiefe 345/265/165 mm Gewicht (befüllt) 8 kg Schutzart IP 23 Weitere Informationen: | | Nenninhalt: | 5 l | Anschlussleistung: | 2 kW | Werkstoff des Behälters: | Kunststoff | Farbe des Behälters: | beige | Bedienelement: | integrierte Armatur | Material Hahn: | Kupfer | Armaturoberfläche: | kunststoffüberzogen | Temperaturauswahl: | 35..100 °C | Mit Fortkochstufe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,01* | € 167,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,71* | € 167,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,93* | € 169,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 141,76* | € 172,80* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 140,95* | € 172,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|