Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer mini,3,5kw VED H 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer mini,3,5kw VED H 3/2
Durchlauferhitzer mini,3,5kw VED H 3/2
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-79756977
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010018597
EAN/GTIN:
     4024074745151
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
vaillant durchlauferhitzer elektron...

Durchlauferhitzer mini,3,5kw VED H 3/2

Hydraulisch gesteuerter, druckfester Kleindurchlauferhitzer (Untertischgerät), platzsparende Warmwasserbereitung für Gästebad etc., bis 40 °C Warmwasser, bis zu 65 % Energie- und Wasserersparnis gegenüber Elektro-Kleinspeichern, Spar-Wasserstrahlregler bei eingeschränktem Warmwasservolumen, mit Anschlusskabel und Schukostecker
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
3,5 kW
Nennspannung 1:
230 V
Geeignet für KNX:
nein
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
nein
Montageart:
Untertisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 153,09*
€ 165,93*
€ 5,90*
ab € 153,60*
€ 166,49*
€ 3,51*
ab € 154,88*
€ 169,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.