| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79753528 Herst.-Nr.: 0010023767 EAN/GTIN: 4024074873885 |
| |
|
| | |
| Elektro-Durchlauferhitzer 21kW plus gesteuert VED E 21/8 P electronicVED E 21/8 P plus Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen, Hoher Bedienkomfort durch Klartext- Bedienmenü und Grafikdisplay, Hoher Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C bis zur Leistungsgrenze (Verbrühschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk), Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar Ausstattung, Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4 Tasten-Bedienmenü, Elektronische Leistungssteuerung, Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 Nennleistung 21 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Max. zulässiger Betriebsdruck: | 10 bar | Nenninhalt: | 1 l | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nennleistung: | 21 kW | Nennspannung 1: | 400 V | Nennspannung 2: | 400 V | Geeignet für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 435,03* | € 517,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,54* | € 530,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 462,58* | € 550,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 466,15* | € 556,32* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 555,14* | € 660,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|