Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörnchenautomat Drehregler 261 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hörnchenautomat Drehregler 261 ws
Hörnchenautomat Drehregler 261 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-78752863
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     261
EAN/GTIN:
     4004631002613
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Hörnchenautomat Drehregler 261 ws

Für hauchdünne, knusprige Hörnchen, innenliegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Backfläche 15 cm Ø, Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, weiß lackiertes Metallgehäuse, Maße (LxBxH): 18,5x24x10 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hörnchenautomat
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,11*
€ 36,20*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 31,53*
€ 39,08*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 32,03*
€ 39,59*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 32,50*
€ 40,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,30*
€ 44,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.