| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78055254 Herst.-Nr.: 2.150.003 EAN/GTIN: 4005812150031 |
| |
|
| | |
| Keramik-Heizlüfter 1500W,KeramikThermos PTF 501 Keramik-Heizelement, Metallikoptik, 2 Heizstufen (750/1500 W), stufenlos regelbares Thermostat, Anzeigeleuchte, Tragegriff Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 1,5 kW | Anzahl der Leistungsstufen: | 2 | Mit Belüftungsstufe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,91* | € 27,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,65* | € 31,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,04* | € 32,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 24,18* | € 32,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,57* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|