Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-Chip-LED BA9s ge A22-LED-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single-Chip-LED BA9s ge A22-LED-Y
Single-Chip-LED BA9s ge A22-LED-Y
Artikel-Nr.:
     3517K-75213539
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     261365
EAN/GTIN:
     4015082613655
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

Single-Chip-LED BA9s ge A22-LED-Y

A22 EATON LED Leuchtmittel z.B. als Ersatz oder zum Umstellen auf LED Technologie.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24..30 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, led ba9s 30v, led ba9s, ba9s 30v, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 6,10*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,17*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,636*
€ 7,506*
10
Frei Haus
ab € 5,882*
€ 7,812*
10
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,506*
€ 8,93214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,976*
€ 8,30144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,616*
€ 7,87304
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,636*
€ 6,70684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216403
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.