Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonsender TXS-1800HSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofonsender TXS-1800HSE
Mikrofonsender TXS-1800HSE
Artikel-Nr.:
     3517K-73264273
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     0255140
EAN/GTIN:
     4007754238938
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Mikrofonsender

Mikrofonsender TXS-1800HSE

Multi-Frequenz-Taschensender, 1,8 GHz, mit UHF-PLL-Technik. Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss. 192 einstellbare UHF-Frequenzen (1785-1800 MHz) in 16 Gruppen mit je 12 Kanälen, durch ADL-Funktion mit dem Empfänger TXS-1800 synchronisierbar. Empfindlichkeit einstellbar (0 dB, -3 dB, -6 dB). LCD-Anzeige für Frequenz, Gaineinstellung und Batteriezustand.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Taschensender, funkkopfhörer, Funksender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,33*
€ 79,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 182,13*
Frei Haus
ab € 150,80*
€ 187,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.