Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 1000W, 230 V, ws AEG WKL 1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandkonvektor 1000W, 230 V, ws AEG WKL 1005
Wandkonvektor 1000W, 230 V, ws AEG WKL 1005
Artikel-Nr.:
     3517K-68058836
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     236533
EAN/GTIN:
     4041056032993
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Wandkonvektor 1000W, 230 V, ws AEG WKL 1005

Kompakter, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld.\nElektronisch geregelter Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
1000 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 126,84*
€ 154,62*
€ 3,50*
ab € 134,06*
€ 162,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 162,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 163,52*
1 Tag
14
€ 6,40*
ab € 137,97*
€ 167,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.