Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 230V AC rt 81710068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 817.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 817.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-66760668
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     817.100.68
EAN/GTIN:
     4049787015537
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Blitzleuchte 230V AC rt 81710068

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe für extra helle Blitze. Leuchtstarker Xenon-Blitz Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
35 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
2 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 69,82*
€ 85,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,37*
€ 87,59*
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 89,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,54*
€ 91,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,17*
€ 93,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.