Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ex-Blitzleuchte WM 24VDC YE 72830055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Blitzleuchte WM 24VDC YE 72830055
Ex-Blitzleuchte WM 24VDC YE 72830055
Artikel-Nr.:
     3517K-63953213
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     728.300.55
EAN/GTIN:
     4049787027684
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe

Ex-Blitzleuchte WM 24VDC YE 72830055

Einsatz Gas: Zone 1 und 2 Einsatz Staub: Zone 21 und 22 Kompakte Ex-Blitzleuchte Seewasserfest Integrierter Befestigungsbügel aus VA-Stahl Erweiterter Ex-Temperaturbereich von -50°C bis +50°C (mit Zubehör 975.729.04) Einfacher und kundenfreundlicher Anschluss dank ?e?-Anschlussraum Dieser Artikel ist nach IECEx zertifiziert
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, werma warnleuchte 24v, ex leuchte, warnlampen 24v, EEx-Blitzleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,70*
€ 728,77*
Lager 3517
€ 5,15*
ab € 712,28*
€ 729,35*
Frei Haus
ab € 727,63*
€ 744,44*
89 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 773,49*
€ 789,16*
92 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 843,91*
€ 858,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,35*
€ 867,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,28*
€ 847,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97572903
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.