Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 8GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 8GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49062
USB-Stick 8GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49062
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-63254039
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49062
EAN/GTIN:
     0023942490623
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

USB-Stick 8GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49062

8 GB USB-Stick, Pin Stripe, Leserate 10 MB/Sek. (67x speed), Schreibrate 4 MB/Sek. (27x speed), einziehbarer geschützter USB-Anschluss, Download Passwortschutz Software Easylock (Testversion), Windows 2000, XP, VISTA, 7, Mac ab OS 9.0, Linux ab 2.4.0, Vista "
Ready Boost"
fähig, Farbe: Schwarz, Retail Blister
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Ausführung:
USB-Stick
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 flash stick, flash stick, verbatim flash stick, Speichermedium digital, Aufnahmemedium, Speichermedium
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,37*
€ 3,49*
2 Tage
400
1
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,77*
1
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,95*
9 Tage
127
1
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,06*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.