Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Tasterstation 1 Not-Aus Taster XAWG198EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX-Tasterstation 1 Not-Aus Taster XAWG198EX
ATEX-Tasterstation 1 Not-Aus Taster XAWG198EX
Artikel-Nr.:
     3517K-62358659
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAWG198EX
EAN/GTIN:
     3389118047181
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

ATEX-Tasterstation 1 Not-Aus Taster XAWG198EX

Kunststoff-Steuergehäuse - 1 Ö + 1 Ö - rot - Not-Aus. Es gehört zur Baureihe Harmony XAW ATEX D komplette Metall- oder Kunststoffgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Tastschalter, pilztaster rot, pilztaster, telemecanique pilztaster, Mehrfachbediengerät, Komplettgerät, Mehrfachmeldegerät, Befehlsgerätekombination
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,85*
€ 154,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,55*
€ 154,92*
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 160,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,22*
€ 162,04*
€ 5,95*
ab € 154,87*
€ 179,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.