| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58056124 Herst.-Nr.: 712N EAN/GTIN: 4024397712007 |
| |
|
| | |
| IR-Heizstrahler 1200W schwarz Sharklite 1200 Halogen-Infrarotheizstrahler mit integr. Wandhalterung, mit Schalter, 2,8 m Anschlusskabel und Stecker, Wärmebereich ca. 6 m², empf. Mindestabstand zur Decke: 0,3 m, für den Einsatz im Freien geeignet, Farbe: Silber/schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandstrahler | Spannung: | 220..240 V | Min. Heizleistung: | 1200 W | Max. Heizleistung: | 1200 W | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,28* | € 240,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 199,43* | € 241,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,70* | € 248,22* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,18* | € 315,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,07* | € 329,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|