Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 24V AC/DC 82730075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 827.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 827.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-56753970
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827.300.75
EAN/GTIN:
     4049787015117
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Leuchtmelder
blinkleuchte 24v

Blinkleuchte 24V AC/DC 82730075

Blinkleuchte mit Glühbirne. Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,94 A
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, werma blinkleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,16*
€ 98,93*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,07*
€ 99,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,50*
€ 101,00*
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 102,99*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,72*
€ 103,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.