Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ws 24V DL1BDB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED ws 24V DL1BDB1
LED ws 24V DL1BDB1
Artikel-Nr.:
     3517K-55205565
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BDB1
EAN/GTIN:
     3389110117882
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen

LED ws 24V DL1BDB1

LED Lampe Harmony XVP, XVD, XVB. Weiß, Protected LED, 24V AC/DC. Lampe: BA15d.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,09*
€ 27,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,19*
€ 27,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 23,20*
€ 27,30*
6 Tage
24
€ 6,95*
ab € 23,20*
€ 27,30*
3 Tage
62
€ 5,80*
ab € 25,67*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.