Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual USB-KFZ-Ladegerät 2.4A 44177


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual USB-KFZ-Ladegerät 2.4A 44177
Dual USB-KFZ-Ladegerät 2.4A 44177
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-53264243
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44177
EAN/GTIN:
     4040849441776
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Dual USB-KFZ-Ladegerät 2.4A 44177

Dual USB-Autoladegerät, max. Stromstärke: 2100 mA, lädt bis zu 2 USB-Geräte gleichzeitig, für schnelles Laden am Zigarettenanzünder, für viele Smartphones, Kameras und andere Geräte geeignet, 12/24 V ermöglicht Einsatz im Auto oder LKW, Ausgang: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A), Eingang (Spannungsbereich): 12 V (DC), Ausgang (Spannung): 5 V (DC), Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
ja
Mit Entladungsfunktion:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4493
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,25*
€ 3,67*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,42*
€ 3,93*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,82*
€ 4,47*
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,51*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,81*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59705
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.