Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritteuse 5,0l DF 300 eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fritteuse 5,0l DF 300 eds/sw
Fritteuse 5,0l DF 300 eds/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-48653680
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     26-30-00
EAN/GTIN:
     4011833200280
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 5l
friteuse

Fritteuse 5,0l DF 300 eds/sw

Stufenloser Temperaturregler bis 190 °C, herausnehmbarer Ölbehälter, Timer, Deckel mit Dauerfilter und Sichtfenster, Kabelfach
Weitere Informationen:
Füllmenge Öl:
5 l
Fassungsvermögen Frittiergut:
1500 g
Bauform:
Standgerät
Frittiersystem:
Kaltzone
Mit Sichtfenster:
ja
Timer:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steba friteuse, Frittiergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,52*
€ 80,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,10*
€ 93,78*
Frei Haus
ab € 80,61*
€ 97,42*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 86,12*
€ 104,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,02*
€ 106,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.