Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRU Wasserkocher ProAroma BW 2441 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRU Wasserkocher ProAroma BW 2441 ws
KRU Wasserkocher ProAroma BW 2441 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-48653003
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW2441
EAN/GTIN:
     3045386368617
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
krups wasserkocher 1,6 l

KRU Wasserkocher ProAroma BW 2441 ws

Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen (Lock/Open), herausnehmbarer Anti-Kalk Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,6 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2200 W
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher krups
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 28,52*
€ 35,57*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 36,16*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,70*
€ 37,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 30,36*
€ 37,90*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 30,93*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 30,36* pro Liter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.