Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor PLX 3,0kW, elektr. 300E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandkonvektor PLX 3,0kW, elektr. 300E
Wandkonvektor PLX 3,0kW, elektr. 300E
Artikel-Nr.:
     3517K-48058915
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376230
EAN/GTIN:
     4015627376236
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor

Wandkonvektor PLX 3,0kW, elektr. 300E

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement. Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
vorne
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
3000 W
Versorgungsspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 191,21*
€ 232,55*
€ 5,95*
ab € 194,25*
€ 235,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,89*
€ 235,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,83*
€ 241,38*
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 242,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.