Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Heizlüfter STH 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Heizlüfter STH 5
Industrie-Heizlüfter STH 5
Artikel-Nr.:
     3517K-48055944
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02521
EAN/GTIN:
     4010184025214
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer

Industrie-Heizlüfter STH 5

Elektro-Raumheizer Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ mit Kunststoffummanteltem Tragegriff für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funkstörfrei, Berührungsschutz nach DIN EN 60335.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
0..5 kW
Luftmenge:
400 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
5 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 342,18*
€ 401,41*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 341,58*
€ 401,43*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 521,78*
€ 596,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 522,67*
€ 596,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 569,66*
€ 653,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,66*
€ 677,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
A083112
ab € 264,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.