Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene 32 Töne 230V AC sw/gr 14400068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Schwarz
Werma 144.000.68 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-46767839
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     144.000.68
EAN/GTIN:
     4049787019405
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Mehrtonsirene 32 Töne 230V AC sw/gr 14400068

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
114 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,03 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 126,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,80*
€ 126,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,45*
€ 127,67*
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 132,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,01*
€ 133,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.