Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43277961 Herst.-Nr.: 0320710 EAN/GTIN: 4007754185461 |
| |
|
| | |
| Mikrofon-Vorverstärker MPA-202 2-Kanal-Low-Noise-Mikrofon-Vorverstärker. 2 Mikrofoneingänge, XLR, sym. . Verstärkung 11-stufig 20-70 dB. 2 Pegelregler ±5 dB. LED grün/rot für Betrieb/Peak. Phantomspeisung +12 V zuschaltbar. Mikrofon-Phasenlage pro Kanal umschaltbar. Low-Cut 15-240 Hz stufenlos einstellbar. Subsonic-Filter 15 Hz, 18 dB/Okt. . 2 Line-Ausgänge, XLR sym. . 2 Line-Ausgänge, Cinch asym. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,77* | € 158,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,13* | € 164,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,78* | € 180,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|