Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT AEG Huz5 ÖKO comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT AEG Huz5 ÖKO comfort
Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT AEG Huz5 ÖKO comfort
Artikel-Nr.:
     3517K-39755720
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222164
EAN/GTIN:
     4041056023137
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT AEG Huz5 ÖKO comfort

Anwendung Druckloser, offener Kleinspeicher mit ThermoStop-Technologie für die Untertisch-Montage. Stufenlose Temperaturwahl über einen Drehschalter, an dem auch die Temperaturbegrenzung eingestellt werden kann. Das Gerät zeichnet sich durch den geringen Energieverbrauch im Bereitschaftsbetrieb aus. Die elektrische Anschlussleitung ist mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker ausgestattet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,16*
€ 97,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,50*
€ 106,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,19*
€ 108,32*
€ 5,95*
ab € 86,95*
€ 110,88*
1 Tag
17
€ 6,40*
ab € 89,00*
€ 112,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222154
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.