Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Waffelautomat 1200W 1329 eds matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Waffelautomat 1200W 1329 eds matt
Doppel-Waffelautomat 1200W 1329 eds matt
Artikel-Nr.:
     3517K-38752543
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     4004631013299
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat

Doppel-Waffelautomat 1200W 1329 eds matt

Für 2 Waffeln, Backfläche 37x18,5 cm, Antihaftbeschichtung, innenliegendes Scharnier, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, mattiertes Edelstahlgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anzahl der Plattensätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 51,04*
€ 63,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,93*
€ 64,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,57*
€ 66,80*
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 68,28*
€ 4,70*
ab € 55,26*
€ 68,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.