Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ExII-Signalwecker 230V AC 105 dB(A) dGW 21 230VAC sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ExII-Signalwecker 230V AC 105 dB(A) dGW 21 230VAC sw
ExII-Signalwecker 230V AC 105 dB(A) dGW 21 230VAC sw
Artikel-Nr.:
     3517K-36751665
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     91230110
EAN/GTIN:
     4250235510256
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
fhf alarmglocke
alarmglocke

ExII-Signalwecker 230V AC 105 dB(A) dGW 21 230VAC sw

Ex-Schutzart: II 2 G EEx de IIC T6
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,055 A
Tonart:
Schnellschlag
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: alarmglocke 230v
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 749,19*
€ 847,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 751,19*
€ 847,87*
Frei Haus
ab € 760,92*
€ 855,03*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,88*
€ 860,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,36*
€ 1.008,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,84*
€ 982,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,80*
€ 941,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,66*
€ 920,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,19*
€ 891,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.