Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkupplung 12 L 531022.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531022.3 Hydraulik-Schraubkupplung, Muffe Baugr.3, 12 L (M18x1,5)
531022.3 Hydraulik-Schraubkupplung, Muffe Baugr.3, 12 L (M18x1,5)
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schraubkupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1, Muffe
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     3517K-33557816
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     18909
EAN/GTIN:
     4050571202811
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung

Schraubkupplung 12 L 531022.3

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Vorteile: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikanschlussstelle, Hydraulikanschlussteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,51*
€ 20,86*
3 Tage
364
€ 8,90*
ab € 15,62*
€ 20,98*
€ 3,90*
ab € 17,68*
€ 23,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.