Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Schlauch 10x8mm,sw,25m Rolle PA 10X8 SCHWARZ-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyamidschlauch
Artikel-Nr.:
     3517K-23581925
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4050571539221
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch

Polyamid-Schlauch 10x8mm,sw,25m Rolle PA 10X8 SCHWARZ-25

Eigenschaften: Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoffleitungen. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet. Farbe schwarz: UV-beständig. Temperaturbereich: -60°C bis max. +100°C Shore-Härte: 61 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: -60°C bis +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch 25 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,62*
€ 73,15*
2 Tage
630
€ 5,90*
ab € 58,87*
€ 73,26*
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 74,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.