Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350
Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-19755231
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     231003
EAN/GTIN:
     4041056027401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer

Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350

Anwendung Die elektronisch gesteuerten Mini-Durchlauferhitzer eignen sich für Handwaschbecken, bei denen eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird. Unabhängig von der Zulauftemperatur begrenzen die Geräte die Auslauftemperatur und halten diese bis zur Leistungsgrenze konstant. Das Wasser wird nur bei Bedarf direkt an der Entnahmestelle erwärmt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
0,1 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
3,3 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,30*
€ 230,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 249,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,15*
€ 259,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.