| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19752388 Herst.-Nr.: 7736504718 EAN/GTIN: 4057749719850 |
| | |
|
| | |
| Kleindurchlauferhitzer 6KW Untertisch TR1000 6 T TR1000 4/5/6 B/T: Kleindurchlauferhitzer, 3,5, 4,6, oder 6,0 kW, 220-240V, hydraulisch gesteuert, Unter- bzw. Übertischgerät Mit " 2 in 1" -System: Anschließbar an alle handelsüblichen Druck-Armaturen oder Niederdruck-Armaturen. Durch das Spezialheizelement (Rohrheizkörper) besonders robust und in allen Wässern einsetzbar Kleines, attraktives Design und besonders einfach anzubringen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+ bis F | Max. zulässiger Betriebsdruck: | 10 bar | Nenninhalt: | 0 l | Werkstoff des Druckbehälters: | Kupfer | Nennleistung: | 6 kW | Nennspannung 1: | 220 V | Nennspannung 2: | 0 V | Geeignet für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät |
| | |
| |