Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 400V DTCE-300 2890W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 400V DTCE-300 2890W
Heizmatte 400V DTCE-300 2890W
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-19155093
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902062
EAN/GTIN:
     5703466157732
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 400V DTCE-300 2890W

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-2890 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 453,15*
€ 514,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 458,87*
€ 519,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 459,35*
€ 522,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 465,36*
€ 526,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 498,16*
€ 562,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,02*
€ 617,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,09*
€ 611,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,91*
€ 587,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,13*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 196,63*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 296,12*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 298,79*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 276,00*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 386,57*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 398,99*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 536,12*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 524,99*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 658,95*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 675,99*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,72*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 858,57*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 858,48*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 132,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.