Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 230V UC rot 82710078


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 827.100.78 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 827.100.78 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-16767502
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827.100.78
EAN/GTIN:
     4049787015216
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Leuchtmelder
blinkleuchte 230v werma

Blinkleuchte 230V UC rot 82710078

Blinkleuchte mit Glühbirne. Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsspannung bei DC:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,09 A
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte 230v, blinkleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,89*
€ 99,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,32*
€ 99,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,30*
€ 100,70*
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 103,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,46*
€ 103,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.