Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte EM 230V AC ge 81730068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 817.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 817.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-16753976
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     817.300.68
EAN/GTIN:
     4049787015452
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Blitzleuchte EM 230V AC ge 81730068

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe für extra helle Blitze. Leuchtstarker Xenon-Blitz Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
35 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
2 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,96*
€ 84,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,82*
€ 86,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,57*
€ 87,63*
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 89,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,83*
€ 91,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97581202
ab € 9,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 27,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.