Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-B ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-B ET
Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-B ET
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-98750308
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4330840
EAN/GTIN:
     4018242129799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED

Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-B ET

LED- Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Mit blauen LED. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. LED-System um +/- 15° schwenkbar, in 5° Schritten rastbar. Ausstrahlungswinkel 10°.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
18 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, LED-Einbauleuchten, bodeneinbauleuchten 230v, bodeneinbaulampe, trilux bodeneinbauleuchte, Erdeinbauleuchte, Bodenleuchte Einbau, Leuchte, Einbauleuchte, Bodenleuchte, Superleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 378,08*
€ 395,28*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 378,88*
€ 396,15*
€ 4,95*
ab € 398,64*
€ 417,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,82*
€ 469,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4334600
ab € 66,88*
Zubehör
TRILUX
4334000
ab € 121,38*
Zubehör
TRILUX
4333900
ab € 106,06*
Zubehör
TRILUX
4333700
ab € 15,34*
Zubehör
TRILUX
4333800
ab € 50,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG