Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Medienmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-98355749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Medienkonverter
Profinet Interface-Modul
profinet interface-modul
LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX POF/PCF Faser (650 nm), SC-RJ, Anschlussrichtung nach unten
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
73.5 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
72.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 418,44*
€ 421,09*
€ 4,00*
ab € 419,38*
€ 422,08*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 438,18*
€ 441,93*
€ 5,90*
ab € 489,34*
€ 495,95*
€ 4,95*
ab € 494,97*
€ 501,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG