Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte 230V 8W o. Scheibe 55011 CG-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte 230V 8W o. Scheibe 55011 CG-S
Sicherheitsleuchte 230V 8W o. Scheibe 55011 CG-S
Artikel-Nr.:
     3517I-96956339
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071345953
EAN/GTIN:
     4012539060857
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

Sicherheitsleuchte 230V 8W o. Scheibe 55011 CG-S

Geeignet für Wand- und Deckenmontage, ohne Schnellmontagesatz, mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter, Erkennungsweite 32 m, Scheibe bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Lampenleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Kennzeichnung:
nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Nennspannung:
220..240 V
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP41
Länge:
355 mm
Breite:
197 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 158,41*
€ 168,63*
€ 6,50*
ab € 158,94*
€ 169,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071354130
ab € 13,06*
Zubehör
CEAG
40071354131
ab € 13,22*
Zubehör
CEAG
40071345985
ab € 10,14*
Zubehör
CEAG
40071345980
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG