Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/827 44428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/827 44428
Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/827 44428
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-96878968
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44428
EAN/GTIN:
     4034451444287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/827 44428

Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 ergibt satte und leuchtende Farben. Bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu normalen Glühlampen. Hält 10-mal länger als herkömmliche Glühlampen. 4-Stift-Lampen können mit elektronischem Getriebe, mit Dimmer, verwendet werden. Energieeffizienzklasse: A, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 20, Quecksilbergehalt (mg): 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
G24q-2 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
34,4 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Gesamtlänge:
146,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 5,70*
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,71*
€ 5,90*
ab € 5,0653*
€ 6,3353*
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 6,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.