Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 11W G23 wws PL-S 11W/830/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 11W G23 wws PL-S 11W/830/2P
Kompaktleuchtstofflampe 11W G23 wws PL-S 11W/830/2P
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-96866727
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26106970
EAN/GTIN:
     8711500261069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe 11W G23 wws PL-S 11W/830/2P

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
830
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 1,96*
1
€ 6,40*
ab € 1,45*
€ 2,00*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,27*
1
€ 5,00*
ab € 1,73*
€ 2,39*
1
€ 6,50*
ab € 1,79*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025759
ab € 1,42*
Ähnlich
Radium
655302
ab € 1,49*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9905
ab € 4,00*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
9913
ab € 0,56*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,142*
Ähnlich
Philips
26109070
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26045170
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
26048270
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
26062870
ab € 1,40*
Ähnlich
Philips
26065970
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
26079670
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
26084070
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
26054370
ab € 1,45*
Ähnlich
Philips
91008030
ab € 23,99*
Ähnlich
Philips
26101470
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG