Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZOT-Torsions-Bit Torq-Set Form E 6,3 7049 TS ZOT 8x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOT-Torsions-Bit Torq-Set Form E 6,3 7049 TS ZOT 8x50
ZOT-Torsions-Bit Torq-Set Form E 6,3 7049 TS ZOT 8x50
Artikel-Nr.:
     3517I-96205747
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22599
EAN/GTIN:
     4010995225995
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set®)
Bit Torq-Set
Torq-Set® Torsions-Bit
Torq-Set®-Bit

ZOT-Torsions-Bit Torq-Set Form E 6,3 7049 TS ZOT 8x50

DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben. 90 mm Bits mit lang abgedrehter Torsionszone. Torsionszone zum Schutz vor vorzeitigem Brechen des Bits bei Belastung. Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, zähhart.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Federkugelbefestigung:
nein
Gesamtlänge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit Torq-Set®, bit (torq-set®), Kreuzschlitz-Bit, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitzschraubenbit, Schraubbit, Kreuzbit, Schraubendreherbit, Bit-Einsatz, Bit
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 5,33*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 5,86*
5
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 6,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.