Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech RKB 400 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 400 E3
Kantenschutzblech RKB 400 E3
Artikel-Nr.:
     3517I-95966339
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 400 E3
EAN/GTIN:
     4013339335800
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
kantenschutzblech

Kantenschutzblech RKB 400 E3

Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelwannenendplatte, Bodenendblech, Bodenendplatte, Kabeltrassenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelwannenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 14,07*
10
€ 7,60*
ab € 14,66*
€ 15,64*
1
€ 4,80*
ab € 13,79*
€ 16,15*
1
€ 6,95*
ab € 14,91*
€ 17,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG