Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiezähler IEM2135 1P+N M-Bus Mid A9MEM2135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler IEM2135 1P+N M-Bus Mid A9MEM2135
Energiezähler IEM2135 1P+N M-Bus Mid A9MEM2135
Artikel-Nr.:
     3517I-90266827
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM2135
EAN/GTIN:
     3606485434643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler IEM2135 1P+N M-Bus Mid A9MEM2135

Modulares, einphasiges Messgerät iEM2135, 230 V, 63A mit Komm. M-Bus, MID. Baureihe: Acti 9 - Produktname: Acti 9 iEM2100 - Kurzbezeichnung des Geräts: iEM2135 - Produkt oder Komponententyp: Energiezähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, merlin gerin stromzähler, drehstromzähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 4,95*
ab € 153,292*
€ 157,052*
1
Frei Haus
ab € 155,11*
€ 164,72*
16 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 166,31*
€ 177,41*
1
€ 4,95*
ab € 176,34*
€ 188,66*
1
€ 5,90*
ab € 195,27*
€ 210,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 157,052*
€ 186,89188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,292*
€ 182,41748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.570,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TS 35/F6 1M
ab € 25,37*
Zubehör
RS Pro
TS 35/C 1M
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.