Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Not-Rettungsleuchte IP65 SK I 1h 131 201/1 W MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Not-Rettungsleuchte IP65 SK I 1h 131 201/1 W MA
LED-Not-Rettungsleuchte IP65 SK I 1h 131 201/1 W MA
Artikel-Nr.:
     3517I-88858075
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     131120100
EAN/GTIN:
     4041254242743
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

LED-Not-Rettungsleuchte IP65 SK I 1h 131 201/1 W MA

Kleine schlagfeste LED Not-/Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstüberwachung gemäß EN62034. PC-Gehäuse (weiß), gespritzte PC-Abschlusswanne (weiß-opal), abklapp- und aushängbar, eine Seite mit Mehrfachscharnier gegenüberliegend unverlierbare Schraube. Aluminiumreflektor (lackiert) mit aufmontierten elektrischen Komponenten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Lampenleistung:
1 W
Schaltung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Art der Kennzeichnung:
nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 147,68*
€ 157,30*
€ 7,60*
ab € 148,20*
€ 157,86*
€ 4,80*
ab € 151,40*
€ 161,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG